0003310740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL185018-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RSL185018-A
Rubix:170000000702847
Produttore:0003310740000
EAN:4047643176927
0003310740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL185018-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno130,11 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0003310740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL185018-A


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici RSL18, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto di appoggio, 0AE3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva RSL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x130,11x130,11 mm
Peso2448 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno130,11 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2140 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r550000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr350000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
315,92 IVA esclusa
/ Unità
385,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione