0167390940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2310-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2310-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376986
Produttore:0167390940000
EAN:4012801022828
0167390940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2310-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167390940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2310-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1750 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r187000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr193000 N
€ 71,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione