0192438800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2306-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2306-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376974
Produttore:0192438800030
EAN:4012801234221
0192438800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2306-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192438800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2306-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x72x72 mm
Peso528 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r75000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr86000 N
Codice doganale84825000
34,13 IVA esclusa
/ Unità
41,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione