0167397280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU306-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU306-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376635
Produttore:0167397280000
EAN:4012801179720
0167397280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU306-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167397280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU306-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso368 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
€ 22,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore