0167401300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU315-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU315-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376692
Produttore:0167401300030
EAN:4012801023863
0167401300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU315-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167401300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU315-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
103,04 IVA esclusa
/ Unità
125,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore