0167387720030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2234-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2234-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376487
Produttore:0167387720030
EAN:4012801234030
0167387720030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2234-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167387720030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2234-E-XL-M1-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -E-XL-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto libero, 2 costole sull'anello esterno, 0 costole sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di rotolamento in P6
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x310x310 mm
Peso29300 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza86 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1470 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1400000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1130000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
1294,63 IVA esclusa
/ Unità
1579,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione