0167340920030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N315-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:N315-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376917
Produttore:0167340920030
EAN:4012801404112
0167340920030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N315-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0167340920030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N315-E-XL-M1-C3


Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x160x160 mm
Peso3640 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
Codice doganale84825000
244,32 IVA esclusa
/ Unità
298,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione