0167388100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2240-E-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2240-E-M1-C3
Rubix:160000000379959
Produttore:0167388100030
EAN:4012801338615
0167388100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2240-E-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza98 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167388100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2240-E-M1-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -E-XL-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto libero, 2 costole sull'anello esterno, 0 costole sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di rotolamento in P6
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)98x360x360 mm
Peso44700 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza98 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1180 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1880000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1220000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
2451,44 IVA esclusa
/ Unità
2990,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione