0167350050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2216-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2216-E-XL-M1
Rubix:160000000376554
Produttore:0167350050000
EAN:4012801228190
0167350050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2216-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167350050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2216-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x140x140 mm
Peso2230 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r244000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr221000 N
Codice doganale84825000
€ 193,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore