0190043700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2205-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2205-E-XL-M1
Rubix:160000000380839
Produttore:0190043700000
EAN:4012801573528
0190043700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2205-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190043700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2205-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x52x52 mm
Peso187 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento9600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r34500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41500 N
Codice doganale84825000
51,08 IVA esclusa
/ Unità
62,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore