0192453350030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2326-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2326-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000377042
Produttore:0192453350030
EAN:4012801398589
0192453350030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2326-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza93 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192453350030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2326-E-XL-M1-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x280x280 mm
Peso28800 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza93 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1220000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1080000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 1200,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1464,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione