0871169950000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3013-D-K-TVP-SP-XL
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NN3013-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973514
Produttore:0871169950000
EAN:4054369365160


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0871169950000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3013-D-K-TVP-SP-XL
Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione NN30..-K-TVP-SP, Cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c1 |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 116000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 91000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 282,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 344,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore