0167375550030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU203-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU203-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376026
Produttore:0167375550030
EAN:4012801589291
0167375550030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU203-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167375550030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU203-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x40x40 mm
Peso68 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento15300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20800 N
Codice doganale84825000
€ 13,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione