0167348740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NJ2210-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2210-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376530
Produttore:0167348740000
EAN:4054371440701
0167348740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NJ2210-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167348740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NJ2210-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso586 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r88000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr92000 N
43,11 IVA esclusa
/ Unità
52,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore