0505375980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183010-A-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183010-A-XL
Rubix:160000000405082
Produttore:0505375980000
EAN:4012802513868
0505375980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183010-A-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0505375980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183010-A-XL


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x80x80 mm
Peso430 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r94000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr88000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
83,11 IVA esclusa
/ Unità
101,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore