0897595750000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL04160-D

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:SL04160
INA:SL04160-D
Rubix:170000000706550
Produttore:0897595750000
EAN:4054369582208
0897595750000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL04160-D

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0897595750000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL04160-D


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno160 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r970000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr480000 N
Codice doganale84825000
€ 1010,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 1232,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione