0192339220000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4964-S-K-M-SP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NNU4964-S-K-M-SP
Rubix:160000000377295
Produttore:0192339220000
EAN:4012801336000
0192339220000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4964-S-K-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza118 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192339220000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4964-S-K-M-SP


Cuscinetti a rulli cilindrici NNU49...-S-K-M-SP, dimensioni secondo DIN 5412-4, a strisciamento, a due corone, con foro conico, conicità 1:12, smontabili, con gabbia, gioco radiale ridotto, tolleranze ristrette
Cuscinetti a rulli cilindrici di super precisione NNU49..-S-K-M-SP, cuscinetti liberi, a due corone, con foro conico, conicità 1:12, separabili, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Peso51410 g
Diametro interno320 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza118 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r2550000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1070000 N
Codice doganale84825000
8600,94 IVA esclusa
/ Unità
10.493,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione