0005395200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192313

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192313
Rubix:160000000405150
Produttore:0005395200000
EAN:4054364123109
0005395200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192313

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0005395200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192313


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19
Cuscinetto a rulli cilindrici, dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto di supporto, completo, serie di rulli autoportanti, serie 23.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x140x140 mm
Peso3520 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2180 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r345000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr350000 N
Codice doganale84825000
350,03 IVA esclusa
/ Unità
427,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore