0868251350030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2328-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NU2328-E-XL-MP1A-J30PC-C3
FAG:NU2328-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Rubix:999210325073553
Produttore:0868251350030
EAN:4054369500998


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 102 mm |
Dettagli del prodotto : 0868251350030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2328-E-XL-MPAX-J30PC-C3
FAG-cuscinetti a rulli cilindrici
Questi cuscinetti hanno una o più file di elementi volventi a forma di cilindro. A differenza delle sfere, un rullo ha una superficie di contatto maggiore perpendicolare all'asse del rullo, il che gli consente di trasmettere forze più elevate, presenta una maggiore rigidità e permette l'utilizzo di elementi volventi di diametro inferiore a parità di carico.Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di cuscinetti a sfere ed è nota per la sua elevata qualità, affidabilità e competenza tecnica. Con oltre 100 anni di esperienza, FAG offre un'ampia gamma di cuscinetti che soddisfano i requisiti dei settori più esigenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 102 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1972,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2406,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione