0862193320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045024-D-PP

Cuscinetto a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045024-D-PP
Rubix:170000000525526
Produttore:0862193320000
EAN:4054364892753
0862193320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045024-D-PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0862193320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045024-D-PP


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6700 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r740000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr410000 N
Codice doganale84825000
752,99 IVA esclusa
/ Unità
918,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore