0002690500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185016-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185016-A
Rubix:160000000405126
Produttore:0002690500000
EAN:4054364123079
0002690500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185016-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002690500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185016-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 3 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x125x125 mm
Peso2590 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2320 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r440000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr290000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
325,80 IVA esclusa
/ Unità
397,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore