0893692700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045026-D-PP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045026-D-PP
Rubix:170000000706530
Produttore:0893692700000
EAN:4054369701494
0893692700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045026-D-PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0893692700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045026-D-PP


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza95 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r960000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr540000 N
875,05 IVA esclusa
/ Unità
1067,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione