0501691650000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182207-A-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182207-A-XL
Rubix:160000000404966
Produttore:0501691650000
EAN:4012802212495
0501691650000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182207-A-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0501691650000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182207-A-XL


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822. . -A, serie di rulli a pieno riempimento, ad una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822..-A-XL, serie a pieno riempimento di rulli, a una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x72x72 mm
Peso422 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r78000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr88000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
99,61 IVA esclusa
/ Unità
121,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore