0153825320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181880-E-BR

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL181880-E-BR
Rubix:170000000705350
Produttore:0153825320000
EAN:4012802504538
0153825320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181880-E-BR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno400 mm
Diametro esterno500 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0153825320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181880-E-BR


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19000 g
Diametro interno400 mm
Diametro esterno500 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento470 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1340000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr660000 N
Codice doganale84825000
4670,51 IVA esclusa
/ Unità
5698,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione