0390263020030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU411-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU411-XL-M1-C3
Rubix:160000000377196
Produttore:0390263020030
EAN:4012802168259
0390263020030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU411-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390263020030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU411-XL-M1-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -XL-M1, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccabile, 2 nervature sull'anello esterno, 0 nervature sull'anello interno (liscio), tipo NU, Precisione di marcia in P6.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2760 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r164000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr187000 N
Codice doganale84825000
203,55 IVA esclusa
/ Unità
248,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione