CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NJ 2328 ECML/C3
Cuscinetti a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NJ 2328 ECML/C3
Rubix:160000000364626
Produttore:454725
EAN:7316575030919


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 102 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NJ 2328 ECML/C3
I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in numerose esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di progettazione tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano: - il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o con esecuzioni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con l'alta velocità di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero delle flange di guida)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali pesanti combinati con velocità elevate. Dato che sono dotati di anello esterno con due flange integrate e anello interno con una flangia, i cuscinetti con design NJ possono sopportare lo spostamento assiale in una direzione. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 102x300x300 mm |
|---|---|
| Peso | 36470 g |
| Diametro interno | 140 mm |
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 102 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 2400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1430000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1200000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2485,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 3032,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione