0897727920000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL04140-D-PP
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:SL04140-PP
INA:SL04140-D-PP
Rubix:170000000708678
Produttore:0897727920000
EAN:4054369688320


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 0897727920000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL04140-D-PP
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 840000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 445000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 779,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 950,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione