0501695210030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182208-A-XL-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182208-A-XL-C3
Rubix:170000000364329
Produttore:0501695210030
EAN:4012802204841
0501695210030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182208-A-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0501695210030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182208-A-XL-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822. . -A, serie di rulli a pieno riempimento, ad una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822..-A-XL, serie a pieno riempimento di rulli, a una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x80x80 mm
Peso540 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r91000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr97000 N
Codice doganale84825000
€ 101,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione