0933309100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N212-E-XL-TVP2-C3>A
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:N212-E-XL-TVP2-C3
FAG:N212-E-XL-TVP2-C3>A
Rubix:999220426024815
Produttore:0933309100030
EAN:4054371383350


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0933309100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N212-E-XL-TVP2-C3>A
Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 103000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 112000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione