0011295380000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183024-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183024-A
Rubix:160000000405094
Produttore:0011295380000
EAN:4054364123055
0011295380000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183024-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011295380000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183024-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x180x180 mm
Peso3693 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1840 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
557,34 IVA esclusa
/ Unità
679,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore