0933296440000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2212-E-XL-TVP2>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2212-E-XL-TVP2>A
Rubix:999221130039586
Produttore:0933296440000
EAN:4054371157418
0933296440000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2212-E-XL-TVP2>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933296440000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2212-E-XL-TVP2>A


Cuscinetti a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 2 coste sull'anello esterno, 1 costa sull'anello interno, tipo NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r153000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr152000 N
61,07 IVA esclusa
/ Unità
74,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione