CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 1048 ML/C3

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NU 1048 ML/C3
Rubix:160000000363267
Produttore:361532
EAN:7316574092154
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 1048 ML/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 1048 ML/C3


I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in molti modelli, serie e dimensioni. Le principali differenze di design tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano:- il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o disegni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali pesanti, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con la capacità di velocità elevata di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero di flange di guida)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali da pesanti a molto pesanti combinati con velocità da medie a elevate. L'assortimento SKF comprende molti design e varianti, come i tipi standard, a pieno riempimento e per alta capacità. In base alla configurazione degli anelli interno ed esterno, i cuscinetti sono disponibili con design per la posizione di vincolo e quella libera.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Basso attrito
- Lunga durata
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x360x360 mm
Peso19300 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza56 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r800000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr600000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1766,75 IVA esclusa
/ Unità
2155,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione