CUSCINETTO NU205ET

Cuscinetto a rulli cilindrici NU23

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
NSK:NU205ET
Rubix:999180600086453
Produttore:NU205ET N
EAN:00029176070228
CUSCINETTO NU205ET
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO NU205ET


I cuscinetti a rulli cilindrici NSK hanno un'elevata capacità di carico radiale grazie al contatto lineare tra il corpo volvente e le piste di rotolamento e sono particolarmente adatti per applicazioni con velocità elevate. Grazie al design brevettato della gabbia ad alta resistenza, in lamiera d'acciaio, ottone o poliammide, garantiscono una bassa rumorosità e uno sviluppo di calore. Per le applicazioni più sofisticate, è disponibile una selezione di materiali speciali altamente sviluppati per la produzione di cuscinetti volventi.
Cuscinetti a rulli cilindrici SKF a una corona NSK

Informazioni tecniche


Attributi
Peso107 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Codice doganale84825000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione