0167391910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2313-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2313-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377000
Produttore:0167391910000
EAN:4012801234412
0167391910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2313-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167391910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2313-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3320 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
€ 127,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore