0167383300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2212-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2212-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376425
Produttore:0167383300000
EAN:4012801179607
0167383300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2212-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167383300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2212-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1080 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r153000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr152000 N
54,43 IVA esclusa
/ Unità
66,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore