0382603100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2314-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2314-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000379492
Produttore:0382603100030
EAN:4012801228831
0382603100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2314-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382603100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2314-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51x150x150 mm
Peso4550 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr325000 N
Codice doganale84825000
276,25 IVA esclusa
/ Unità
337,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione