0001241680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024938-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL024938-A
Rubix:160000000404939
Produttore:0001241680000
EAN:4012802446043
0001241680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024938-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza69 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001241680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024938-A


Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)69x260x260 mm
Peso10800 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza69 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento860 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1270000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr580000 N
Codice doganale84825000
1321,99 IVA esclusa
/ Unità
1612,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione