0192549460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP311-E-XL-M1
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NUP311-E-XL-M1
Rubix:160000000379355
Produttore:0192549460000
EAN:4012801180375


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
Dettagli del prodotto : 0192549460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP311-E-XL-M1
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati.
Applicazioni
Movable bearing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 1700 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 139000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 159000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore