0167350300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2216-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2216-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376553
Produttore:0167350300000
EAN:4012801228213
0167350300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2216-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167350300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2216-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2040 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r244000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr221000 N
99,57 IVA esclusa
/ Unità
121,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore