0167408150030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP213-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP213-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376370
Produttore:0167408150030
EAN:4012801388184
0167408150030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP213-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167408150030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP213-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1060 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r120000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr128000 N
Codice doganale84825000
69,22 IVA esclusa
/ Unità
84,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione