0508942340030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182932-B-XL-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182932-B-XL-C3
Rubix:170000000379596
Produttore:0508942340030
EAN:4012802272499
0508942340030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182932-B-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508942340030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182932-B-XL-C3


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x220x220 mm
Peso3851 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1270 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r510000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr350000 N
Codice doganale84825000
534,02 IVA esclusa
/ Unità
651,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione