0167402200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU318-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU318-E-XL-M1
Rubix:160000000376707
Produttore:0167402200000
EAN:4012801235358
0167402200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU318-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167402200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU318-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x190x190 mm
Peso6100 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r350000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr370000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 264,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 322,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore