0167387560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2232-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2232-E-XL-M1
Rubix:160000000376484
Produttore:0167387560000
EAN:4012801234009
0167387560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2232-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167387560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2232-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23700 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1660 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1170000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr940000 N
1184,01 IVA esclusa
/ Unità
1444,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione