0192550800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP312-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP312-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376956
Produttore:0192550800030
EAN:4012801236911
0192550800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP312-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192550800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP312-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso1890 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
88,50 IVA esclusa
/ Unità
107,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione