0192252020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ230-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ230-E-XL-M1
Rubix:160000000376271
Produttore:0192252020000
EAN:4012801381123
0192252020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ230-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192252020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ230-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12000 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r590000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr520000 N
671,96 IVA esclusa
/ Unità
819,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione