0167414040030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP244-E-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP244-E-M1-C3
Rubix:999201229089870
Produttore:0167414040030
EAN:4012801336871
0167414040030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP244-E-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167414040030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP244-E-M1-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NUP..-E-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto bloccato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, rondella interna, tipo NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39300 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1380 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1330000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr950000 N
Codice doganale84825000
2273,82 IVA esclusa
/ Unità
2774,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione