0192225720000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ219-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ219-E-XL-M1
Rubix:160000000380012
Produttore:0192225720000
EAN:4012801379205
0192225720000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ219-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192225720000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ219-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x170x170 mm
Peso3200 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
Codice doganale84825000
230,74 IVA esclusa
/ Unità
281,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore