0192536050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP226-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP226-E-XL-TVP2
Rubix:160000000379552
Produttore:0192536050000
EAN:4012801236577
0192536050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP226-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192536050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP226-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6740 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r445000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr425000 N
358,42 IVA esclusa
/ Unità
437,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione