0167371990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1017-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1017-XL-M1
Rubix:160000000375957
Produttore:0167371990000
EAN:4012801232562
0167371990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1017-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167371990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1017-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1040 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r103000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr93000 N
118,53 IVA esclusa
/ Unità
144,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione