0167389340030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU228-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU228-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376139
Produttore:0167389340030
EAN:4012801234177
0167389340030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU228-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167389340030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU228-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x250x250 mm
Peso9300 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r510000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr460000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 539,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 657,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore